三宝
三宝の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
三宝の 薬液回収
廃液回収缶 ナチュラル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76267888
品番
20-150-01-02
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ノズル付きタイプです。
廃液回収缶として使用される際は、廃液ロート(別売)をご使用ください。
タイプ
HDPE製
色
ナチュラル
容量(L)
20
内径(Φmm)
20(両口とも)
材質
本体・キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、ノズル/低密度ポチエチレン(LDPE)
外寸法(mm)
195×355×410H