三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三宝の ポリタンク/扁平缶
角型容器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76267906
品番
20-792-11-02
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
耐薬品性、衛生性に優れていますので食品洗剤、医薬品等に最適です。
本体寸法(mm)
147×92×223
内径(Φmm)
24.0
キャップタイプ
K-11
材質
ポリエチレン(PE)
容量(L)
2