三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三宝の ボトル/瓶
広角BB缶 下口付 20L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76267958
品番
50-628-01-02
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
大口径なので手洗い可能。
容量(L)
20
本体寸法(mm)
254×254×399H
内径(Φmm)
175
適合
下口(ポリコック)付き
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)