三宝
三宝の ガラス・樹脂・金属容器
三宝の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
三宝の ポリタンク/扁平缶
KM缶 22L 下口付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76267967
品番
50-821-01-02
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ロングタイプの正角缶。
大口径なので手洗い可能。
容量(L)
22
本体寸法(mm)
240×240×422H
内径(Φmm)
175
適合
下口(ポリコック)付き
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)