曜日別特売

ビーカー PE製 手無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)300
目盛(mL)25
内容量1個注文コード76268019品番40-221-14-01
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
容量(mL)300目盛(mL)25直径×高さ(mm)88×97材質高密度ポリエチレン(HDPE)全高(mm)108底径(Φmm)70(最小径)内径(Φmm)79外径(Φmm)97直径(Φmm)108(注ぎ口含む)種類ビーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする