ミニマックス1型 最高最低温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76268055 品番7308-00
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

最高最低温度と現在の温度・湿度が一目でわかる便利な温度計。電源不要でエコな製品です。

タイプNo.7308-00 湿度測定範囲25〜95% 本体寸法(mm)180Φ×180×35t 用途温室・ビニールハウスなどの管理の目安に。 質量(g)約240 測定範囲(℃)-30〜+50 精度(%)±5(30〜80%rh at15〜25℃) 精度(℃)±2(30〜80%rh at15〜25℃)
注意
※直射日光または雨や水に当たらないようにしてください。・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の25%以下を示す事がありますが、故障ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする