TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 試験管立て/ラック
試験管立
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76268107
品番
SS10-50
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配列
5×10
材質
ステンレスワイヤー(SS)
寸法(mm)
11.5(角穴)
適合試験管(Φmm)
10
立て数(本)
50
棚高さ(mm)
55