TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の 試験管立て/ラック
試験管立
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76268116
品番
SS13-100
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
配列
10×10
材質
ステンレスワイヤー(SS)
寸法(mm)
約32(下から上の仕切りまで)、約86(全長)、約69(上段から底)、14.5(角穴)
適合試験管(Φmm)
13
立て数(本)
100
棚高さ(mm)
55