※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐竹化学機械工業
佐竹化学機械工業の 撹拌・粉砕・混合関連
佐竹化学機械工業の 撹拌機器関連品/羽根
取付架台
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●昇降(mm):330
注文コード
76269245
品番
ZS-1
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
架台
外形寸法(mm)
W430×D500×H1030
質量(kg)
8.5
適合機種
ポータブルミキサー:A720-0.065Aミキサータンク:ZT-20/25/35/45/65/80/100/150
仕様
●昇降(mm):330