佐竹化学機械工業
佐竹化学機械工業の 撹拌・粉砕・混合関連
佐竹化学機械工業の 撹拌機器関連品/羽根
取付架台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●昇降(mm):650
注文コード
76269254
品番
ZS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥300,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
架台
外形寸法(mm)
W895×D1090×H2050
質量(kg)
60
適合機種
ポータブルミキサー:A730-0.2Aミキサータンク:ZT-200
仕様
●昇降(mm):650