TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 収納・設備・保管・運搬用品
TGK(東京硝子器械)の キャビネット/ボックス
メラミンボード製ワゴン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76269419
品番
103-353
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,190
販売価格(税別)
¥
62,900
バスケットに入れる
天板はステンレス製で傷つきにくく、衛生的に使用できます。
机わきに置いても便利に使える高さと収納力。
本体寸法(mm)
W350×D445×H890
本体質量(kg)
25
材質
本体/低圧メラミンボード、天板/SUS430
キャスター
ナイロン(2個対角ストッパー付)
色
グレー