画像準備中

FineNEWスリーワンモータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 注文コード76269498 品番FBL3000 DC
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥161,700
販売価格(税別)
147,000
この商品は回転数など6種類から選べます 他の種類を見る
定格トルク(N・m)0.1 回転制御フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動) モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) モーター出力(W)40 本体質量(kg)2 付属品クランプホルダー(21×16) 用途低粘度用 材質ジョイント:PTFE、回転軸:ルーロン、Oリング:PTFEコーティング、Oリングアタッチメント:PTFE 質量(g)約580 電源(V)単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA 回転数(min-1[r.p.m])50〜3000 機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする