※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 撹拌機器
FineNEWスリーワンモータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜3000
注文コード
76269516
品番
FBL3000
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥150,700
販売価格(税別)
¥
137,000
バスケットに入れる
この商品は
回転数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格トルク(N・m)
0.1
回転制御
フィードバック制御、正転・逆転切換え(タイマーモード・手動)
モーター
DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
モーター出力(W)
40
本体質量(kg)
2
付属品
クランプホルダー(21×16)
用途
低粘度用
材質
ジョイント:PTFE、回転軸:ルーロン、Oリング:PTFEコーティング、Oリングアタッチメント:PTFE
質量(g)
約580
電源(V)
単相AC100±10%(50/60Hz共用)200VA
回転数(min
-1
[r.p.m])
50〜3000
機能
正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)