TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 防毒マスク
TGK(東京硝子器械)の 面体 防毒マスク
防毒マスク GM76-S 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76269918
品番
GM76-S M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,370
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最も吸収缶の種類が多いので、多様な現場に対応。
撥水・撥油の外付フィルタLB(区分1)、L2B(区分2)を併用することで、気体・液体・固体が混在する現場で使用可能。(別売)
サイズ
M
質量(g)
155以下
規格
国家検定合格品 型式検定合格番号第TN304号
仕様
低濃度用(ガス濃度0.1%以下)
タイプ
半面タイプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76269918
GM76-S M
10807763
GM76-s
防毒マスク GM76-s
重松製作所
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました