画像準備中

分液ロート台 横型 PVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 穴径(Φmm)45 仕様適合分液ロート(mL):50〜100、支柱寸法(mm):20Φ (h)470H、羽根寸法(mm):8T 475×140 注文コード76271056 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は穴径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

組立式で、耐薬品性にすぐれています。

種類横型 上下スライド式 掛数10個 穴径(Φmm)45 台座寸法(mm)10T (a)495×(b)160 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 仕様適合分液ロート(mL):50〜100、支柱寸法(mm):20Φ (h)470H、羽根寸法(mm):8T 475×140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76271056 - 02904711 405-51-43-11 分液ロート台横型 TGK(東京硝子器械) 分液ロート台横型 TGK(東京硝子器械) 1個 19,300 税込21,230 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする