TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 架台/スタンド/ホルダー類
TGK(東京硝子器械)の ロート台
分液ロート台 横型 PVC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
穴径(Φmm)
85
仕様
適合分液ロート(mL):1000、支柱寸法(mm):20Φ (h)615H、羽根寸法(mm):8T 480×220
注文コード
76271099
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥21,230
販売価格(税別)
¥
19,300
バスケットに入れる
この商品は
穴径・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類
横型 上下スライド式
掛数
3個
穴径(Φmm)
85
台座寸法(mm)
10T (a)500×(b)240
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
適合分液ロート(mL):1000、支柱寸法(mm):20Φ (h)615H、羽根寸法(mm):8T 480×220