曜日別特売

ひしゃく 木柄付 SUS304

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
柄長さ(mm)350
容量(mL)500
内容量1本注文コード76272456品番-
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木柄付きです。

規格容量(mL)500柄長さ(mm)350上径(Φ)×高さH(mm)125×55材質SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする