TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
ループ SUS製 細棒柄 100本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●ループ内径×線径×長さ(mm):3×0.5×270●棒柄の太さ(mm):2Φ
注文コード
76273156
品番
I02009N
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
柄が丸棒状のため、缶(425-02-19-51,-52)に入れて滅菌をしても絡まらずに1本ずつスムーズに取り出せます。
柄が丸棒状であるため方向性がなく、どなたでも対応できます。
種類
ループ(ステンレス製)
材質
ステンレス
仕様
●ループ内径×線径×長さ(mm):3×0.5×270●棒柄の太さ(mm):2Φ