TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
TGK(東京硝子器械)の 滅菌/消毒機器用品
TGK(東京硝子器械)の 滅菌缶/袋
オートクレーブバッグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
76273278
品番
B50701N
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
サイズ
L
色
グレイ
本体寸法(mm)
500×700
材質
HDPE-PP製
仕様
口締めタイ付き。