TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
ループ ニクロム製 柄付 40本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●ループ内径×線径×長さ(mm):1×0.5×200
注文コード
76273515
品番
I06005N
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸部分はねじり形状です。
火炎滅菌できます。
種類
ループ(ニクロム製)
適合
柄付き
材質
ニクロム
仕様
●ループ内径×線径×長さ(mm):1×0.5×200