曜日別特売

96穴μプレート平底Q 黒 50枚 個包装

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱注文コード76273628品番P96FQBN
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。

ウェル形状平底本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5Hカバー無しウェル径(mm)約7.01ウェル深さ(mm)約10.8形状Qタイプ容量(μL)約380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする