TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管 10mL 500本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76273707
品番
T10103S
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
本体寸法(mm)
Φ15×107H
材質
ポリスチレン(PS)
材質(キャップ)
PE
キャップ
ダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
滅菌
電子線滅菌済み
保存方法
冷凍保存可能
目盛
約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。
タイプ
チューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。