画像準備中

化学防護服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード76274294 品番4520 XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
サイズXL 身長(cm)179〜187 胸囲(cm)108〜115 材質不織布(ポリプロピレン) タイプSMMMSタイプ 仕様上下開閉式:2ウエイジッパー、ファスナーカバー:付き、腰部/袖口/裾口およびフード:ゴム入り、EM規格:浮遊固体粉じん保護服密閉服適合/ミスト防護服用密閉服適合、EN規格 静電気防護:適合品 色(本体)ホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76274294 4520 XL 37673833 4520 化学防護服 4520 3M(スリーエム) 化学防護服 4520 3M(スリーエム) 1着 579 税込637 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする