※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(40個)注文コード76274863品番A-12
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
水・触媒を使わずに簡単に嫌気培養が行えます。
酸素吸収・炭酸ガス発生速度が速く、良好な培養結果が得られます。
容器内が陽圧・陰圧・高熱にならないので、角型ジャーが使用可能でフタの開閉も容易に行えます。
剤が容器内の酸素を吸収すると同時に15%以上の炭酸ガスを発生します。
2時間以内に容器内の酸素は0.1%以下になります。