積水化学工業
積水化学工業の 加熱・冷却・クーラーボックス
積水化学工業の 実験研究用クーラーボックス/容器
検体輸送箱 #15 20L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76275238
品番
C-CA04
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
温度管理が必要な検体の輸送に有効です。
内箱一体成型による高気密仕様。
フタを開けずに内部温度の確認が出来ます(温度計は製品に含まれておりません)。
丈夫なショルダーバッグタイプです。
仕様
色: 重量:約2kg
色
カバー/シルバー、ベルト/グレー
容量(L)
約20
外寸(mm)
400×300×350
内寸(mm)
330×230×260
商品タイプ
本体