アレルキャッチャーマスク 30枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズレギュラー
内容量1箱(30枚)注文コード76275308品番BR83860 (L)
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルス高機能フィルター使用。
4層構造の中のフタロシアニンがアレル物質を吸着・分解し、ウイルスを吸着・防御します。
高い消臭性も備え、通気性がいいので呼吸も楽にできます。

材質本体/ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ゴムひも/ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィットワイヤー/ポリエチレンサイズレギュラー寸法(縦×横)(mm)約90×175形状プリーツ型入数(枚)30構造4層対象風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルスひもタイプ耳ひも
注意
※不織布のため、洗濯機での洗濯はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする