画像準備中

アレルキャッチャーマスク 30枚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 76275317 品番 BR84706 (M)
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルス高機能フィルター使用。
4層構造の中のフタロシアニンがアレル物質を吸着・分解し、ウイルスを吸着・防御します。
高い消臭性も備え、通気性がいいので呼吸も楽にできます。

材質本体/ポリプロピレン、レーヨン、ポリエステル、ゴムひも/ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィットワイヤー/ポリエチレン サイズスモール 寸法(縦×横)(mm)約90×145 形状プリーツ型 入数(枚)30 構造4層 対象風邪・花粉・ハウスダスト対応、抗ウイルス ひもタイプ耳ひも
注意
※不織布のため、洗濯機での洗濯はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする