画像準備中

プラスチックエプロン 100枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76278634 品番 004-41391
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,396
販売価格(税別)
2,178

ディスポーザブルエプロンです。
優れたバリアー性。血液・体液等が衣類に浸透しません。
ポリエチレン素材で焼却が可能です。
ロングタイプ(72×120cm)。ひざ下までカバーできます。
取り出し口が下部にあり、落下菌を防ぎます。

ホワイト 材質ポリエチレン(PE) 幅(cm)72 丈(cm)120 前丈(cm)98 ひも長(cm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする