TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 撹拌機器関連品/羽根
ワンタッチカップリング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76279176
品番
QJ-23P
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
PP製
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
20
本体質量(g)
13
ホース内径(Φmm)
8