※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービス・ユニオン POM 10入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 適合外径(Φmm)10 注文コード76280567 品番SZ10-02
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合外径・適合チューブ外径など16種類から選べます 他の種類を見る
適合外径(Φmm)10 PT1/4 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)33 寸法A(mm)42 二面幅B1(mm)12 二面幅B2(mm)19 材質POM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする