TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の エプロン
TGK(東京硝子器械)の 食品加工・水産現場用エプロン
カラーエプロン 200枚
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76283753
品番
OA301W
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,039
販売価格(税別)
¥
8,217
バスケットに入れる
5色展開の選べるカラーバリエーションでHACCPにも対応可能です。
ロールタイプで場所もとりません。
異物混入対策や使い捨ての管理徹底、従業員の色別管理に最適です。
タイプ
ショート
寸法(mm)
690×1070
色
ホワイト
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(μm)
18
注意
※アームカバーは別売りです。