TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の エプロン
TGK(東京硝子器械)の 食品加工・水産現場用エプロン
カラーエプロン 200枚
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76283787
品番
OA501Y
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,177
販売価格(税別)
¥
11,979
バスケットに入れる
5色展開の選べるカラーバリエーションでHACCPにも対応可能です。
ロールタイプで場所もとりません。
異物混入対策や使い捨ての管理徹底、従業員の色別管理に最適です。
タイプ
ロング
寸法(mm)
760×1220
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(μm)
23
注意
※アームカバーは別売りです。