TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の コンテナー
TGK(東京硝子器械)の 折りたたみコンテナ
メッシュオリコン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76284356
品番
CB-M50W
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥8,581
販売価格(税別)
¥
7,801
バスケットに入れる
底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×325
色
ブルー
材質
PP
外形寸法(mm)
530×366×325
内形寸法(mm)
492×334×314
有効内寸法(mm)
492×334×305
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86