TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の コンテナー
TGK(東京硝子器械)の 折りたたみコンテナ
メッシュオリコン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76284365
品番
CB-M60W
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥11,021
販売価格(税別)
¥
10,019
バスケットに入れる
底面と側面が網目形状になっており、通気性にすぐれています。
短側面には持手穴が施してあり、ハンドリング性が向上します。
容量(L)
59
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×380
色
ブルー
材質
PP
外形寸法(mm)
530×366×380
内形寸法(mm)
492×334×369
有効内寸法(mm)
492×334×360
折りたたみ寸法(mm)
530×366×86