※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノ高槻
テクノ高槻の 研究関連用品・実験用必需品
テクノ高槻の 液送/ポンプ類
テクノ高槻の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
エアーポンプ 吐出型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76284435
品番
XP-30(30XP10200V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
二重絶縁構造によりアース不要です。
長寿命、低騒音、オイルフリー。
吐出風量(L/min)
30
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
32
本体寸法(mm)
W120×D208×H188
本体質量(kg)
4.1
電源
AC100 50(60)Hz プラグコード付き
用途
・各種装置・設備のエアー源として。・小型コンプレッサーとして。
仕様
●常用圧力:12.8kPa●接続管径(Φmm):18