※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノ高槻
テクノ高槻の 研究関連用品・実験用必需品
テクノ高槻の 液送/ポンプ類
テクノ高槻の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
フレキシブルエアーポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):37 消費電力(W):16 騒音値(dBA):28周波数(Hz):60 最大風量(L/min):37 消費電力(W):17 騒音値(dBA):31質量(kg):3.8※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ
注文コード
76284478
品番
KP-4020(40KP100010)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,800
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
KPシリーズ 吐出型
常用吐出圧力(kPa)
10(-10)
周波数(Hz)
50/60
用途
エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に
仕様
定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):37 消費電力(W):16 騒音値(dBA):28周波数(Hz):60 最大風量(L/min):37 消費電力(W):17 騒音値(dBA):31質量(kg):3.8※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76284478
KP-4020(40KP100010)
51109837
40KP10010P
フレキシブルエアーポンプ KP-4020
テクノ高槻
1台
¥
29,980
税込
¥
32,978
注文コードが変更になりました