※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):45 消費電力(W):24 騒音値(dBA):34周波数(Hz):60 最大風量(L/min):49 消費電力(W):23 騒音値(dBA):36質量(kg):3.8※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ
注文コード76284514
品番KP-6035(60KP100010)
参考基準価格(税別)¥34,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)