※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様定格電源(V):AC100周波数(Hz):50 最大風量(L/min):45(-55) 消費電力(W):24 騒音値(dBA):34(29.5)周波数(Hz):60 最大風量(L/min):49(-60) 消費電力(W):23 騒音値(dBA):36(31.5)質量(kg):3.8※()内の数値は吸引時の値です。※数値はカタログ参考値です。プラグコード付き接続管径(mm):11Φ
注文コード76284523
品番KP-6035S(60KP120010)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。