※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノ高槻
テクノ高槻の 研究関連用品・実験用必需品
テクノ高槻の 液送/ポンプ類
テクノ高槻の 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
フレキシブルエアーポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:42L/min 消費電力:16W 騒音値:41dBA周波数:60Hz 最大風量:40L/min 消費電力:17W 騒音値:42dBA質量:1.95kg※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10
注文コード
76284539
品番
VP-4020(40VP100000)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
VPシリーズ 吐出型
常用吐出圧力(kPa)
10(-10)
周波数(Hz)
50/60
用途
エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に
仕様
定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:42L/min 消費電力:16W 騒音値:41dBA周波数:60Hz 最大風量:40L/min 消費電力:17W 騒音値:42dBA質量:1.95kg※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10