※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルエアーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:42(-47)L/min 消費電力:16W 騒音値:41(31.5)dBA周波数:60Hz 最大風量:40(-45)L/min 消費電力:17W 騒音値:42(34.5)dBA質量:1.95kg※()内の数値は吸引時の値です。※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10 注文コード76284548 品番VP-4020S(40VP120000)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
タイプVPシリーズ 吸排両用型 常用吐出圧力(kPa)10(-10) 周波数(Hz)50/60 用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に 仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:42(-47)L/min 消費電力:16W 騒音値:41(31.5)dBA周波数:60Hz 最大風量:40(-45)L/min 消費電力:17W 騒音値:42(34.5)dBA質量:1.95kg※()内の数値は吸引時の値です。※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする