※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルエアーポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:46L/min 消費電力:23W 騒音値:41.5dBA周波数:60Hz 最大風量:50L/min 消費電力:26W 騒音値:42dBA質量:1.95kg※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10 注文コード76284557 品番VP-5030(50VP100000)
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
タイプVPシリーズ 吐出型 常用吐出圧力(kPa)10(-10) 周波数(Hz)50/60 用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に 仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:46L/min 消費電力:23W 騒音値:41.5dBA周波数:60Hz 最大風量:50L/min 消費電力:26W 騒音値:42dBA質量:1.95kg※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする