※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:46(-56)L/min 消費電力:23W 騒音値:41.5(35)dBA周波数:60Hz 最大風量:50(-58)L/min 消費電力:26W 騒音値:42(39)dBA質量:1.95kg※()内の数値は吸引時の値です。※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10
注文コード76284566
品番VP-5030S(50VP120000)
参考基準価格(税別)¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)