※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様定格電源:AC100V周波数:50Hz 最大風量:52(-63)L/min 消費電力:30W 騒音値:42(36.5)dBA周波数:60Hz 最大風量:59(-69)L/min 消費電力:36W 騒音値:43.5(40.5)dBA質量:1.95kg※()内の数値は吸引時の値です。※数値はカタログ参考値です。プラグコード無し接続管径:Φ10
注文コード76284584
品番VP-6035S(60VP120000)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。