武井コルク製作所
武井コルク製作所の ガラス・樹脂・金属容器
武井コルク製作所の 試験管/チューブ/栓類
武井コルク製作所の 栓/キャップ
コルク栓 10個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76285056
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
No.
0
上径(Φmm)
13.5
下径(Φmm)
12
高さ(mm)
12
材質
コルク