武井コルク製作所
武井コルク製作所の ガラス・樹脂・金属容器
武井コルク製作所の 試験管/チューブ/栓類
武井コルク製作所の 栓/キャップ
コルク栓 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
上径(Φmm)
16.5
注文コード
76285074
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
上径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
No.
2
上径(Φmm)
16.5
下径(Φmm)
13.5
高さ(mm)
16.5
材質
コルク