画像準備中

コルク栓 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード76285187 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,010
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
No.13 上径(Φmm)39 下径(Φmm)36 高さ(mm)25.5 材質コルク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする