TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 光学測定器
TGK(東京硝子器械)の ルーペ/拡大鏡
TGK(東京硝子器械)の スタンドルーペ/アームルーペ
2LEDスタンドルーペ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76285433
品番
TS-2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。
高照度2LED付き。
フレキアーム自在度がアップ。
レンズ径(Φmm)
130
倍率
2倍
寸法(mm)
380×150×170
照明
LED球2個
付属品
テスト用電池(LR-1130)