チタンセンター
チタンセンターの ガラス・樹脂・金属容器
チタンセンターの ビーカー/計量カップ/コップ
チタン製手付きビーカー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76285616
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
耐蝕性が高い純チタン製ビーカー
化学実験などに最適
他金属に比べて軽量で作業性があがります。
容量(mL)
5000
直径×高さ(mm)
195×200
厚さ(mm)
1.5
材質
チタン
型
片手付き
種類
手付ビーカー