※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポーザブル経口ゾンデ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様●先玉(mm):2.4 注文コード76286605 品番5204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,600
この商品は仕様・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
タイプフレキシブルタイプ 規格5200シリーズ ラット用 滅菌 針長(mm)52 外径(Φmm)1.46 内径(Φmm)0.86 (針基色)レッド 仕様●先玉(mm):2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする