※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポーザブル経口ゾンデ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250個) 注文コード 76286693 品番 7207
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥55,757
販売価格(税別)
50,688
タイプフレキシブルタイプ 規格7200シリーズ ラット用 滅菌× 針長(mm)100 外径(Φmm)1.79 内径(Φmm)1.19 (針基色)グレー 仕様●先玉(mm):2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする